Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 220nF; 5x11x18mm; THT; ±10%; 15mm; 63VAC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 220nF; 5x11x18mm; THT; ±10%; 15mm; 63VAC
Kondensator: Polypropylen; 220nF; 5x11x18mm; THT; ±10%; 15mm; 63VAC
Artikel-Nr.:
     2805-MKP4-220N/100P15
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP4D032204B00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 5x11x18mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 100V DC;63V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,22µF
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Zeitschaltung;Stromkreis für hohe Frequenzen;oszyllierende Systeme
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,976*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.400 Stück (ab € 0,18999* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 514,152*
€ 611,84088
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 504,24*
€ 600,0456
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 490,224*
€ 583,36656
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 479,208*
€ 570,25752
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 455,976*
€ 542,61144
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.