Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; low ESR; 68nF; 6x12,5x18mm; THT; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; low ESR; 68nF; 6x12,5x18mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; low ESR; 68nF; 6x12,5x18mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-MKP10-68N/400-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1G026804C00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 6x12,5x18mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC;400V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 68nF
Impulsresistenz: 900V/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Stromkreis für hohe Frequenzen;Impulsschaltungen
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Verlustkoeffizient
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 875.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1750 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 3500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 8750 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 875000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.