Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; low ESR; 680nF; 20x39,5x31,5mm; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; low ESR; 680nF; 20x39,5x31,5mm; THT
Kondensator: Polypropylen; low ESR; 680nF; 20x39,5x31,5mm; THT
Artikel-Nr.:
     2805-MKP10-680N/1K
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1O136806J00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 20x39,5x31,5mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;600V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,68µF
Impulsresistenz: 900V/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Stromkreis für hohe Frequenzen;Impulsschaltungen
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Verlustkoeffizient
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 243.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 486 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 486 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 972 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 2430 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 4860 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 243000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.