Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; low ESR; 470nF; 19x32x41,5mm; THT; ±10%


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; low ESR; 470nF; 19x32x41,5mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; low ESR; 470nF; 19x32x41,5mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-MKP10-470N/1.6KP37
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1T034707F00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 19x32x41,5mm
Max. Betriebsspannung: 1,6kV DC;650V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,47µF
Impulsresistenz: 900V/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Stromkreis für hohe Frequenzen;Impulsschaltungen
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Verlustkoeffizient
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 282,1406*
  
Preis gilt ab 1.500 Pakete
1 Paket enthält 140 Stück (ab € 2,01529* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Pakete
€ 319,34*
€ 380,0146
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 315,8904*
€ 375,90958
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 302,1004*
€ 359,49948
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 293,8908*
€ 349,73005
pro Paket
ab 1500 Pakete
€ 282,1406*
€ 335,74731
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.