Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; low ESR; 33nF; 6x12x13mm; THT; ±10%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; low ESR; 33nF; 6x12x13mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; low ESR; 33nF; 6x12x13mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-MKP10-33N/630-R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1J023303G00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 6x12x13mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;630V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 33nF
Impulsresistenz: 1,8kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Stromkreis für hohe Frequenzen;Impulsschaltungen
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Verlustkoeffizient
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 123,4035*
€ 154,374*
1
Frei Haus
ab € 156,013*
€ 195,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 154,374*
€ 183,70506
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,781*
€ 171,09939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,4515*
€ 164,75729
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 123,4035*
€ 146,85017
pro Packung
1 Packung enthält 550 Stück (ab € 0,22437* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 463,122* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.