Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 220nF; 41,5x19x32mm; THT; ±10%; 37,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 220nF; 41,5x19x32mm; THT; ±10%; 37,5mm
Kondensator: Polypropylen; 220nF; 41,5x19x32mm; THT; ±10%; 37,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKP10-220N/3000
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1W032207F00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 41,5x19x32mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 3kV DC;700V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,22µF
Impulsresistenz: 1,8kV/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Impulsschaltungen;Audioausrüstung
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Verlustkoeffizient;verfügt über Eigenreparatureffekt
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band;Rolle;Ammo Pack
Art des Materials: selbstlöschend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
420
€ 5,90*
ab € 1,92*
€ 2,39*
1 Tag
201
1
€ 14,99*
ab € 2,69*
€ 6,92*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 420 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 140 Stück
Mindestbestellmenge: 420 Stück ( entspricht € 1.003,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.