Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 1uF; 41,5x20x39,5mm; THT; ±10%; 37,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 1uF; 41,5x20x39,5mm; THT; ±10%; 37,5mm
Kondensator: Polypropylen; 1uF; 41,5x20x39,5mm; THT; ±10%; 37,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-MKP10-1U/1000
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1O141007G00KSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Impuls-Kondensator
Impulskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5mm
Betriebstemperatur: -55...110°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 41,5x20x39,5mm
Ausgangsmaße: L 6mm
Max. Betriebsspannung: 1kV DC;600V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 1µF
Impulsresistenz: 500V/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Impulsschaltungen;Audioausrüstung
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Verlustkoeffizient;verfügt über Eigenreparatureffekt
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band;Rolle;Ammo Pack
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.