Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; low ESR; 100nF; 5x11x18mm; THT; ±10%


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; low ESR; 100nF; 5x11x18mm; THT; ±10%
Kondensator: Polypropylen; low ESR; 100nF; 5x11x18mm; THT; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-MKP10-100N/250P15R
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1F031004B00KI00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: WIMA
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Betriebstemperatur: -55...100°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 5x11x18mm
Max. Betriebsspannung: 250V DC;180V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Impulsresistenz: 500V/μs
Klimakategoria: 55/100/56
Kondensatorenanwendung: Stromkreis für hohe Frequenzen;Impulsschaltungen
Kondensatoreneigenschaften: niedriger Verlustkoeffizient
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Verpackungs-Art: Band
Kondensator-Art: low ESR
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,30*
  
Preis gilt ab 3.500 Packungen
1 Packung enthält 600 Stück (ab € 0,1705* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 7 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Packungen
€ 110,682*
€ 131,71158
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 109,722*
€ 130,56918
pro Packung
ab 35 Packungen
€ 106,554*
€ 126,79926
pro Packung
ab 70 Packungen
€ 104,712*
€ 124,60728
pro Packung
ab 3500 Packungen
€ 102,30*
€ 121,737
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.