Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,1A; 1812; SMD; Polyswitch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, rückstellbar, SMD 1812, 8 V (DC), 100 A, 2.2 A (Trip), 1.1 A (Hol
PTC-Sicherung, rückstellbar, SMD 1812, 8 V (DC), 100 A, 2.2 A (Trip), 1.1 A (Hol
Artikel-Nr.:
     2805-MINISMDC110F-2
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF1406-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 1,2W
Nennstrom: 1,1A
Größe A: 4,73mm
Größe E: 0,2mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Sicherungsgröße: 1812
Max. Spannung: 8V
Umschaltstrom: 2,2A
Größe B: 3,41mm
Größe C: 0,62mm
Größe D: 0,95mm
Min. Widerstand: 40mΩ
Max. Widerstand: 0,21Ω
Handelsname: Polyswitch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,35*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,20*
€ 0,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.