Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 200mA; 1812; SMD; Polyswitch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, rückstellbar, SMD 1812, 30 V (DC), 10 A, 400 mA (Trip), 200 mA (H
PTC-Sicherung, rückstellbar, SMD 1812, 30 V (DC), 10 A, 400 mA (Trip), 200 mA (H
Artikel-Nr.:
     2805-MINISMDC020F-2
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF1335-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,8W
Nennstrom: 0,2A
Größe A: 4,73mm
Größe E: 0,2mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Sicherungsgröße: 1812
Max. Spannung: 30V
Umschaltstrom: 0,4A
Größe B: 3,41mm
Größe C: 0,89mm
Größe D: 0,95mm
Min. Widerstand: 0,6Ω
Max. Widerstand: 3,3Ω
Handelsname: Polyswitch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,32*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,166*
€ 0,423*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,383*
€ 0,45577
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,206*
€ 0,24514
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,166*
€ 0,19754
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.