Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip PIC; PIC18; Komponenten: PIC18F45K22


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-766
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     READY FOR PIC BOARD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: USB B;Stiftleiste
Setinhalt: Dokumentation;Prototypenplatine;USB-Kabel;DVD
Schnittstelle: UART;USB
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Prototypen-Bereich
Entwicklungskit-Typ: Microchip PIC
Familie: PIC18
Komponenten: PIC18F45K22
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 67,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.