Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: 8051 Silicon Labs; Komp: C8051F040


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-598
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     BIG8051 DEVELOPMENT SYSTEM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MIKROE
Setinhalt: Dokumentation;Prototypenplatine;CD-ROM;USB-Programmiergerät
Schnittstelle: RS232;CAN;JTAG;Ethernet
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt;Potentiometer zur Eingabe analoger Größen;Buchse für MMC/SD-Karten;Piezo-Wandler;Zusammenarbeit mit GLCD-Display 128x64;Zusammenarbeit mit LCD-Display 2x16;12bit D/A-Wandler
Entwicklungskit-Typ: 8051 Silicon Labs
Komponenten: C8051F040
Speicher: 1MB FLASH;64kB SRAM;1kB FLASH
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 253,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,76*
€ 301,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,00*
€ 298,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,01*
€ 261,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,40*
€ 253,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,94*
€ 240,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.