Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Prototypenplatine; Komp: PASCO2V01BUMA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-5646
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     CO2 3 CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 5V DC;3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: I2C;UART;PWM;analog
Größe: M
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Kohlenstoffdioxidsensor
Komponenten: PASCO2V01BUMA1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 142,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,06*
€ 169,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,73*
€ 160,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.