Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip AVR; ATMEGA,ATTINY,ATXMEGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-5372
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     EASYAVR PRO V8 OVER USB-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: USB;RJ45;zur Stromversorgung;Stift;mikroBUS Buchse;LCD;RTC Batterie;Hirose 2x168
Setinhalt: Prototypenplatine;USB-Kabel;Adapter USB C - USB A;USB Micro - USB Adapter
Schnittstelle: UART;USB;Ethernet;GPIO;mikroBUS
Kommunikation mit dem Computer: USB
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: integriertes Programmier-/Debug-Gerät;I/O-Mikrokontroller-Linien auf Hirose-Anschlüsse ausgeführt
Entwicklungskit-Typ: Microchip AVR
Familie: ATMEGA;ATXMEGA;ATTINY
Komponenten: ATMEGA3250
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 385,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,71*
€ 458,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,82*
€ 448,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,49*
€ 411,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,92*
€ 402,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,70*
€ 384,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.