Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät: Mikrocontroller; ATMEGA,ATTINY,AVR; USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-5322
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     CODEGRIP FOR AVR OVER USB-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: JTAG;USB C
Setinhalt: Bedienungsanleitung;Programmiergerät;10pin FFC Kabel;USB C-Kabel;Adapter USB C - USB A
Integrierte Schaltkreise Programmiergeräte-Typ: Mikrocontroller
Kommunikation mit dem Computer: USB
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Schritt-für-Schritt Programmausführung
Herstellerserie: Fusion v8
Anschlussgeräte: ATTINY;AVR;ATMEGA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 207,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,95*
€ 247,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,40*
€ 220,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,43*
€ 198,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.