Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: ARM ST; Komp: DS1820,LM35,VS1053; uC: STM32F207VGT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-5200
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     EASYMX PRO V7A FOR STM32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: USB;RJ45;Stiftleiste;Jack 3,5mm x2;geschraubt;microSD
Setinhalt: Dokumentation;Prototypenplatine;USB-Kabel;Adapter USB C - USB A
Schnittstelle: UART;CAN;USB;Ethernet;microSD;mikroBUS
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: integriertes Programmier-/Debug-Gerät
Programmier-Art: CODEGRIP
Entwicklungskit-Typ: ARM ST
Mikrocontroller: STM32F207VGT6
Komponenten: VS1053;DS1820;LM35
Anzahl der Erweiterungssteckplätze: 2
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 341,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,95*
€ 406,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,82*
€ 397,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,94*
€ 359,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,54*
€ 350,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,61*
€ 333,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.