Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiadapter; Komp: PIC32MZ1024EFF144; Prototypenplatine; 180MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-4723
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     SIBRAIN FOR PIC32MZ1024EFF144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Hirose 2x168
Setinhalt: Prototypenplatine
Taktfrequenz: 180MHz
Abmessungen: 121x105mm
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Multiadapter
Herstellerserie: Fusion v8
Komponenten: PIC32MZ1024EFF144
Speicher: 256kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 102,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.