Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiadapter; Komp: PIC32MZ1024EFK144; Prototypenplatine; 180MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-4703
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     SIBRAIN FOR PIC32MZ1024EFK144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Hirose 2x168
Setinhalt: Prototypenplatine
Taktfrequenz: 180MHz
Abmessungen: 121x105mm
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Multiadapter
Herstellerserie: Fusion v8
Komponenten: PIC32MZ1024EFK144
Speicher: 256kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 106,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,66*
€ 123,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.