Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiadapter; Komp: PIC24EP512GU814; Prototypenplatine; 512kBRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-4660
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     SIBRAIN FOR PIC24EP512GU814
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Hirose 2x168
Setinhalt: Prototypenplatine
Taktfrequenz: 60MHz
Abmessungen: 121x105mm
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Multiadapter
Herstellerserie: Fusion v8
Komponenten: PIC24EP512GU814
Speicher: 512kB RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 90,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.