Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip PIC; PIC18; uC: PIC18F4520


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-465
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     PICPLC16 V6 PLC SYSTEM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: RJ45
Setinhalt: Dokumentation;Prototypenplatine;USB-Kabel;CD-ROM
Schnittstelle: RS485;Ethernet
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt;integriertes Programmier-/Debug-Gerät;12bit A/D-Wandler;RTC;Controller ETHERNET ENC28J60;Bezugsspannungsquelle mit regulierbarem Wert;relay board;Zusammenarbeit mit GSM/GPRS-Modul;opto-isolator board
Entwicklungskit-Typ: Microchip PIC
Mikrocontroller: PIC18F4520
Familie: PIC18
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 109,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,32*
€ 121,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,47*
€ 113,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,63*
€ 101,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.