Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: TFT; 3,5"; 320x240; Bel: LED; Schnittstelle: I2C; 3,3÷5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-4313
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROMEDIA 3 FOR STM32F2 CAP. FPI FRAME
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: zur Stromversorgung;SD;LCD;Jack 3,5 mm Buchse;mikroBUS Shuttle x2
Versorgungsspannung: 3,3...5V DC
Setinhalt: Bedienungsanleitung;SD Karte;Motherboard;USB-Kabel;Stiftleisten
Schnittstelle: I2C
Beleuchtung: LED
Display-Art: grafisch
Display-Auflösung: 320x240
Display-Typ: TFT
Controller-Art: SSD1963
Bildschirmdiagonale: 3,5"
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Beschleunigungssensor
Kontrast: 500:1
Mikrocontroller: STM32F207VGT6
Farbenanzahl: 16,7M
Tochpanel: kapazitativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 226,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,36*
€ 269,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,91*
€ 250,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,25*
€ 235,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,11*
€ 217,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.