Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip PIC; Fusion v8; Architektur: PIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3808
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     EASYPIC PRO V8 DEVELOPMENT SYSTEM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: RJ45;zur Stromversorgung;Stift;LCD;USB C;Hirose 2x168;mikroBUS Buchse x5
Setinhalt: Prototypenplatine;Bedienungsanleitung;USB-Kabel;Adapter USB C - USB A;USB Micro - USB Adapter
Schnittstelle: UART;USB;Ethernet;WiFi
Kommunikation mit dem Computer: USB;WiFi
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Debugging in Echtzeit;I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt;integriertes Programmier-/Debug-Gerät
Herstellerserie: Fusion v8
Architektur-Art: PIC
Entwicklungskit-Typ: Microchip PIC
Anschlussgeräte: PIC16F;PIC18F;PIC16LF;PIC18LF
Komponenten: PIC18F97J94
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 368,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,89*
€ 438,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,05*
€ 434,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,58*
€ 394,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,70*
€ 385,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,45*
€ 368,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.