Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Display; GPIO,SPI; LS013B7DH03; Prototypenplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Click board; Display; GPIO,SPI; LS013B7DH03; Prototypenplatine
Click board; Display; GPIO,SPI; LS013B7DH03; Prototypenplatine
Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3789
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     LCD MONO CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI;GPIO
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Display
Komponenten: LS013B7DH03
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,51*
€ 79,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.