Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip PIC; Fusion v8; Architektur: PIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3614
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     EASYPIC V8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Schraubklemme;RJ12;DIP40;DIP28;zur Stromversorgung;Stift;DIP20;LCD;DIP18;USB C;DIP8;mikroBUS Buchse x5;DIP14
Setinhalt: Prototypenplatine;Bedienungsanleitung;USB-Kabel;Adapter USB C - USB A;USB Micro - USB Adapter;Lizenz CodeGRIP WiFi
Schnittstelle: UART;CAN;USB;GPIO;WiFi
Kommunikation mit dem Computer: USB;WiFi
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: Debugging in Echtzeit;I/O Mikrokontroller-Linien auf Nadelanschlüsse ausgeführt;integriertes Programmier-/Debug-Gerät
Herstellerserie: Fusion v8
Architektur-Art: PIC
Entwicklungskit-Typ: Microchip PIC
Anschlussgeräte: PIC12F;PIC10F;PIC16F;PIC18F
Komponenten: PIC18F47K42
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 335,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,95*
€ 399,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,06*
€ 386,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,12*
€ 350,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,74*
€ 341,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,54*
€ 321,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.