Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiadapter; Komp: STM32L152RET6; Prototypenplatine; Fusion v8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3481
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     SIBRAIN FOR STM32L152RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Hirose 2x168
Setinhalt: Prototypenplatine
Taktfrequenz: 32MHz
Abmessungen: 121x105mm
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Multiadapter
Herstellerserie: Fusion v8
Komponenten: STM32L152RET6
Speicher: 80kB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,83*
€ 78,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,72*
€ 65,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.