Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiadapter; Komp: STM32F437ZGT6; Prototypenplatine; Fusion v8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3475
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MCU CARD FOR STM32 STM32F437ZG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Hirose 2x168
Setinhalt: Prototypenplatine
Taktfrequenz: 168MHz
Abmessungen: 121x105mm
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Multiadapter
Herstellerserie: Fusion v8
Komponenten: STM32F437ZGT6
Speicher: 256kB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 108,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,22*
€ 127,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,81*
€ 100,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.