Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiadapter; Komp: STM32F429ZIT6; Prototypenplatine; Fusion v8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-3474
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     SIBRAIN FOR STM32F429ZI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: Hirose 2x168
Setinhalt: Prototypenplatine
Taktfrequenz: 180MHz
Abmessungen: 121x105mm
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Multiadapter
Herstellerserie: Fusion v8
Komponenten: STM32F429ZIT6
Speicher: 256kB RAM
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 108,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,36*
€ 128,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,54*
€ 124,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.