Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip PIC; PIC32


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-2011
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     MIKROLAB FOR PIC32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MIKROE
Setinhalt: MIKROE-1507;MIKROE-193;MIKROE-197;MIKROE-260;MIKROE-511;MIKROE-513;Temperatursensor DS1820;Kunststoffgriffel;LCD-Anzeige 128x64 mit Touch Panel;MIKROE-512;MIKROE-1205;Visual TFT;MCU Karte mit PIC32MX795F512L;mikroC für PIC32
Entwicklungskit-Typ: Microchip PIC
Familie: PIC32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 533,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,12*
€ 634,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,90*
€ 611,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,19*
€ 584,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,17*
€ 573,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,06*
€ 551,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.