Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Prototypenplatine; Komp: QEE113,TSOP38338


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-1377
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     IR CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 5V DC;3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: UART
Größe: S
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: IR Sender;IR-Empfänger
Komponenten: QEE113;TSOP38338
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.