Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Prototypenplatine; Komp: ADuM1411; Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-1296
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     4-20MA T CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 5V DC;3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI;2-wire 4-20mA loop
Größe: M
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Konverter
Komponenten: ADuM1411
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 35,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.