Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Click board; Prototypenplatine; Komp: MAX31855K; Thermoelement


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIKROE-1197
Hersteller:
     MIKROE
Herst.-Nr.:
     THERMO CLICK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: MIKROE
Steckverbinder-Art: mikroBUS Stecker
Versorgungsspannung: 3,3V DC
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: SPI
Größe: S
Entwicklungsboards Zubehör-Typ: Click board
Modul-Art: Thermoelement
Komponenten: MAX31855K
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
MIKROE:
MIKROE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.