Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RF Empfänger; serial,transparent; QSOP16; Tube; 3,5÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MICRF229YQS
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MICRF229YQS
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Gehäuse: QSOP16
Versorgungsspannung: 3,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: RF Empfänger
Schnittstelle: serial;transparent
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: RSSI;Squelch
Verpackungs-Art: Tube
Modulation-Art: ASK;OOK
Empfängerempfindlichkeit: -112dBm
Band: 400Hz...450MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 7 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 14 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 98 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.