Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 1,8V; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIC37301-1.8WR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC37301-1.8WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SPAK5
Toleranz: ±2%
Ausgangsspannung: 1,8V
Ausgangsstrom: 3A
Spannungsabfall: 0,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 2,25...6V
Verpackungs-Art: Tube
Herstellerserie: MIC37301
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO;Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.