Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 1,5V; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIC37300-1.5WR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC37300-1.5WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SPAK5
Toleranz: ±2%
Ausgangsspannung: 1,5V
Ausgangsstrom: 3A
Spannungsabfall: 0,3V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 2,25...6V
Verpackungs-Art: Tube
Herstellerserie: MIC37300
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO;Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.