Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Spannungsstabilisator; LDO,Linie,nicht geregelt; 1,65V; 1,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIC37151-1.65WR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC37151-1.65WR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SPAK5
Toleranz: ±2%
Ausgangsspannung: 1,65V
Ausgangsstrom: 1,5A
Spannungsabfall: 0,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Spannungsstabilisator
Anzahl Kanäle: 1
Eingangsspannung: 2,25...6V
Verpackungs-Art: Tube
Spannungsstabilisators-Art: nicht geregelt;LDO;Linie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.