Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; PWM Controller,LED Steuerung; MLF10; Ch: 6; 3÷5,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MIC2843AYMT-TR
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MIC2843AYMT-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: MLF10
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 6
Eingangsspannung: 3...5,5V
Ausgangsstrom max.: 20mA
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: gleitende Dimmung
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Betriebsfrequenz: 200...500kHz
Integrierten Schaltkreises-Art: PWM Controller;LED Steuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.