Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: Netzparameter; für DIN-Schiene; digital,Montage; LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: Netzparameter; für DIN-Schiene; digital,Montage; LCD
Messgerät: Netzparameter; für DIN-Schiene; digital,Montage; LCD
Artikel-Nr.:
     2805-MFM384-R-C-24V-CE
Hersteller:
     selec
Herst.-Nr.:
     MFM384-R-C-24V-CE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiemessgerät Phasennetz
Messgerät für Netzparameter
Messgerät für Netzwerkparameter
energiemessgerät phasennetz
Hersteller: SELEC
Montage: für DIN-Schiene
Betriebstemperatur: -5...60°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Versorgungsspannung: 24V DC
Netz-Art: 3-phasig;3-Leiter;4-Leiter
Schnittstelle: RS485
Maximalstrom: 6A
Betriebsfrequenz: 45...65Hz
Messgeräte-Typ: Netzparameter
Eingangsspannung max.: 300V
Kommunikationsprotokoll: Modbus RTU
Echteffektivwertmessung: True RMS
Messung: Spannung AC;Blindleistung;Wirkleistung;Scheinleistung;Strom AC;Energie
Typ des Messgeräts: digital;Montage
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe): 70x90x66,3mm
Art der Messung: indirekte mit dem Stromwandler 5A
AC Strommessbereich: 10kA;1...5kA
AC Spannungsmessbereich: 100...500kV
Parameter anzeigen: 4 Ziffern;7 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SELEC:
SELEC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 103,83*
€ 130,27*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 118,32*
€ 156,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,35*
€ 186,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,53*
€ 173,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,99*
€ 160,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,32*
€ 140,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
ab € 3,874*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
ab € 2,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
ab € 2,96*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
ab € 2,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
ab € 4,905*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
ab € 1,75*
Zubehör
selec
108-000-020
ab € 13,37*
Zubehör
selec
108-000-021
ab € 16,35*
Zubehör
selec
108-000-023
ab € 17,96*
Zubehör
selec
108-000-037
ab € 22,24*
Zubehör
selec
108-000-040
ab € 26,81*
Zubehör
selec
108-000-032
ab € 10,07*
Zubehör
selec
108-000-002
ab € 10,03*
Zubehör
selec
108-000-003
ab € 10,05*
Zubehör
selec
108-000-008
ab € 10,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.