Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,5A; Imax: 40A; PCB,SMT; MF-USMF; 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1210, 6 V (DC), 40 A, 3 A (Trip), 1.5 A (
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1210, 6 V (DC), 40 A, 3 A (Trip), 1.5 A (
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, SMD 1210, 6 V (DC), 40 A, 3 A (Trip), 1.5 A (
Artikel-Nr.:
     2805-MF-USMF150-2
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-USMF150-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: PCB;SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 1210
Leistung: 0,6W
Nennstrom: 1,5A
Maximalstrom: 40A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 6V
Verpackungs-Art: Spule
Umschaltstrom: 3A
Min. Widerstand: 30mΩ
Max. Widerstand: 110mΩ
Herstellerserie: MF-USMF
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, mf-r sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,34*
Lager 2805
3000
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.620,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.