Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 50mA; Imax: 10A; PCB,SMT; MF-USMF; 1210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns MF-USMF SMD Sicherung, rückstellend / 0.15A, 30V 1.5s 0.05A 10 A max. 3.43mm 1.1mm 2.8mm
Artikel-Nr.:
     2805-MF-USMF005-2
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-USMF005-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: PCB;SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 1210
Leistung: 0,6W
Nennstrom: 50mA
Maximalstrom: 10A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 30V
Verpackungs-Art: Spule
Umschaltstrom: 0,15A
Min. Widerstand: 2,8Ω
Max. Widerstand: 50Ω
Herstellerserie: MF-USMF
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, mf-r sicherung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3000
€ 6,90*
ab € 0,17*
€ 0,21*
3 Tage
12000
3000
Frei Haus
ab € 0,243*
€ 0,293*
1
€ 6,90*
ab € 0,25*
€ 0,46*
10
€ 5,95*
ab € 0,279*
€ 0,519*
10
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 630,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
1210L005WR
€ 0,37*
Ähnlich
Littelfuse
MICROASMD005F-2
€ 0,504*
Ähnlich
Littelfuse
MICROSMD005F-2
€ 0,249*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.