Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,5A; Imax: 40A; PCB,SMT; MF-SMDF; 2018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MF-SMDF150-2
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-SMDF150-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: PCB;SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 2018
Leistung: 1,1W
Nennstrom: 1,5A
Maximalstrom: 40A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen;Motorisierungsanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 15V
Verpackungs-Art: Spule
Umschaltstrom: 3A
Min. Widerstand: 50mΩ
Max. Widerstand: 170mΩ
Herstellerserie: MF-SMDF
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, mf-r sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,29*
6000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,32*
3 Tage
955
10
€ 14,99*
ab € 0,26*
€ 0,514*
Lager 2805
6000
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 0,54*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 6000 Stück ( entspricht € 3.240,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
2016L150DR
€ 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.