Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 2,5A; Imax: 100A; PCB,SMT; MF-SM; Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MF-SM250-2
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-SM250-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: PCB;SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 1,9W
Nennstrom: 2,5A
Maximalstrom: 100A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen;Motorisierungsanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 15V
Verpackungs-Art: Spule
Umschaltstrom: 5A
Min. Widerstand: 24mΩ
Max. Widerstand: 85mΩ
Herstellerserie: MF-SM
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Sicherung, smd drossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,35*
2 Tage
2625
5
€ 14,99*
ab € 0,253*
€ 0,545*
10
€ 8,95*
ab € 0,27*
€ 0,56*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,231*
€ 0,614*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,614*
€ 0,73066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,321*
€ 0,38199
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,291*
€ 0,34629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,231*
€ 0,27489
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
€ 163,54*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
€ 215,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.