Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,8A; Imax: 40A; PCB,SMT; MF-SM; Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bourns SMD Sicherung, rückstellend / 3.6A, 33V 5s 1.8A 40 A max. 9.5mm 3mm 6.71mm
Artikel-Nr.:
     2805-MF-SM185/33-2
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-SM185/33-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: PCB;SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 1,9W
Nennstrom: 1,8A
Maximalstrom: 40A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen;Motorisierungsanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 33V
Verpackungs-Art: Spule
Umschaltstrom: 3,6A
Min. Widerstand: 40mΩ
Max. Widerstand: 0,15Ω
Herstellerserie: MF-SM
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Sicherung, smd drossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,39*
5
€ 8,95*
ab € 0,25*
€ 0,59*
2 Tage
9722
5
€ 14,99*
ab € 0,253*
€ 0,637*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,267*
€ 0,674*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,406*
€ 0,48314
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
2920L185DR
€ 0,624*
Ähnlich
Littelfuse
SMD185F-2
€ 0,343*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.