Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 750mA; Imax: 80A; PCB,SMT; MF-SM; Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-MF-SM075-2
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-SM075-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: PCB;SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 1,7W
Nennstrom: 0,75A
Maximalstrom: 80A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen;Motorisierungsanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 30V
Verpackungs-Art: Spule
Umschaltstrom: 1,5A
Min. Widerstand: 230mΩ
Max. Widerstand:
Herstellerserie: MF-SM
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Sicherung, smd drossel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,37*
2 Tage
1065
10
€ 14,99*
ab € 0,24*
€ 0,546*
5
€ 5,95*
ab € 0,2698*
€ 0,549*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,216*
€ 0,634*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,634*
€ 0,75446
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,338*
€ 0,40222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
€ 163,54*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
€ 215,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.