Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 130mA; Imax: 3A; PCB,SMT; MF-SM013/250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MF-SM013/250V-2
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-SM013/250V-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: PCB;SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 3W
Nennstrom: 0,13A
Maximalstrom: 3A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 250V
Verpackungs-Art: Spule
Min. Widerstand:
Max. Widerstand:
Herstellerserie: MF-SM013/250V
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, mf-r sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,06*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.