Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 500mA; Imax: 40A; PCB,THT; MF-RX/72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MF-RX050/72-0
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-RX050/72-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: THT;PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,75W
Nennstrom: 0,5A
Maximalstrom: 40A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 72V
Verpackungs-Art: unverpackt
Umschaltstrom: 1A
Min. Widerstand: 410mΩ
Max. Widerstand: 770mΩ
Herstellerserie: MF-RX/72
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, mf-r sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,37*
5
€ 8,95*
ab € 0,22*
€ 0,56*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,176*
€ 0,563*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,563*
€ 0,66997
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
€ 106,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.