Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 700mA; Imax: 40A; PCB,THT; MF-RHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-MF-RHT070-0
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-RHT070-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: THT;PCB
Betriebstemperatur: -40...125°C
Leistung: 1,4W
Nennstrom: 0,7A
Maximalstrom: 40A
Anwendung der Sicherungen: Motorisierungsanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 16V
Verpackungs-Art: unverpackt
Umschaltstrom: 1,4A
Min. Widerstand: 0,3Ω
Max. Widerstand: 800mΩ
Herstellerserie: MF-RHT
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,77*
  
Preis gilt ab 3.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 7000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 17500 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.