Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 4A; Imax: 40A; PCB,THT; MF-R; Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 30 V (DC), 40 A, 8 A (Trip), 4 A (Hol
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 30 V (DC), 40 A, 8 A (Trip), 4 A (Hol
Artikel-Nr.:
     2805-MF-R400-2
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-R400-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: THT;PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 2,5W
Nennstrom: 4A
Maximalstrom: 40A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 30V
Verpackungs-Art: Spule
Umschaltstrom: 8A
Min. Widerstand: 10mΩ
Max. Widerstand: 30mΩ
Herstellerserie: MF-R
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,53*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,269*
€ 0,795*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,423*
€ 0,50337
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,369*
€ 0,43911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.