Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 500mA; Imax: 40A; PCB,THT; MF-R; Ammo Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 60 V (DC), 40 A, 1 A (Trip), 500 mA (
PTC-Sicherung, selbstrückstellend, radial, 60 V (DC), 40 A, 1 A (Trip), 500 mA (
Artikel-Nr.:
     2805-MF-R050-AP
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-R050-AP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: THT;PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Leistung: 0,75W
Nennstrom: 0,5A
Maximalstrom: 40A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 60V
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Umschaltstrom: 1A
Min. Widerstand: 410mΩ
Max. Widerstand: 770mΩ
Herstellerserie: MF-R
Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
4000
€ 6,90*
ab € 0,227*
€ 0,257*
4000
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,28*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 2000000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.028,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.