Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 350mA; Imax: 40A; PCB,SMT; MF-PSMF; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-MF-PSMF035X-2
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-PSMF035X-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCB Sicherung
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: PCB;SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 0805
Leistung: 0,5W
Nennstrom: 0,35A
Maximalstrom: 40A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen;Motorisierungsanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 6V
Verpackungs-Art: Rolle
Umschaltstrom: 0,75A
Min. Widerstand: 0,25Ω
Max. Widerstand: 1,2Ω
Herstellerserie: MF-PSMF
Weitere Suchbegriffe: SMD-Sicherung, mf-r sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,37*
3000
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,38*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,193*
€ 0,433*
3 Tage
64
5
€ 14,99*
ab € 0,291*
€ 0,571*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,433*
€ 0,51527
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,273*
€ 0,32487
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC011039
€ 0,219*
Ähnlich
Multicomp
MC011039
€ 0,0663*
Ähnlich
Multicomp
MC36210
€ 0,3229*
Ähnlich
Littelfuse
0805L035YR
€ 1,42479*
Ähnlich
Yageo
SMD0805B035TF
€ 0,1786*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.