Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,6A; Imax: 100A; PCB,SMT; MF-SM; 1812


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-MF-MSMF160-2
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MF-MSMF160-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Hersteller: BOURNS
Montage: PCB;SMT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 1812
Leistung: 0,8W
Nennstrom: 1,6A
Maximalstrom: 100A
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen;Motorisierungsanwendungen
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 8V
Verpackungs-Art: Rolle
Umschaltstrom: 2,8A
Min. Widerstand: 35mΩ
Max. Widerstand: 99mΩ
Herstellerserie: MF-SM
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1368
10
€ 14,99*
ab € 0,245*
€ 0,456*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,176*
€ 0,636*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,636*
€ 0,75684
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,546*
€ 0,64974
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
1812L160PR
€ 0,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.